大阪魂
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/グリーン)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
グリーン
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43089471
M4×65×50
1箱(300個)
M4
0.7
65
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089487
M4×70×50
1箱(300個)
M4
0.7
70
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089496
M4×73×50
1箱(300個)
M4
0.7
73
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089505
M4×75×50
1箱(300個)
M4
0.7
75
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089514
M4×77×50
1箱(300個)
M4
0.7
77
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089523
M4×80×50
1箱(300個)
M4
0.7
80
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089532
M4×85×50
1箱(300個)
M4
0.7
85
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089541
M4×90×50
1箱(400個)
M4
0.7
90
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089557
M4×95×50
1箱(400個)
M4
0.7
95
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089566
M4×100×50
1箱(400個)
M4
0.7
100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089575
M5×75×50
1箱(200個)
M5
0.8
75
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089584
M5×80×50
1箱(200個)
M5
0.8
80
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089593
M5×85×50
1箱(300個)
M5
0.8
85
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089602
M5×90×50
1箱(250個)
M5
0.8
90
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089611
M5×95×50
1箱(250個)
M5
0.8
95
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089627
M5×100×50
1箱(250個)
M5
0.8
100
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43089401
M3×55×50
1箱(600個)
M3
0.5
55
取扱い終了
返品不可
43089417
M3×58×50
1箱(500個)
M3
0.5
58
取扱い終了
返品不可
43089426
M3×60×50
1箱(500個)
M3
0.5
60
取扱い終了
返品不可
43089435
M3×65×50
1箱(500個)
M3
0.5
65
取扱い終了
返品不可
43089444
M3×68×50
1箱(800個)
M3
0.5
68
取扱い終了
返品不可
43089453
M3×70×50
1箱(800個)
M3
0.5
70
取扱い終了
返品不可
43089462
M3×75×50
1箱(700個)
M3
0.5
75
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください