大阪魂
(+-)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
プラスマイナス
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43091142
M4×65×50
1箱(300個)
M4
0.7
65
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091151
M4×70×50
1箱(300個)
M4
0.7
70
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091167
M4×75×50
1箱(300個)
M4
0.7
75
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091185
M5×75×50
1箱(200個)
M5
0.8
75
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091176
M4×80×50
1箱(300個)
M4
0.7
80
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください