大阪魂
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法K(mm)
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43093827
M4×65×50
1箱(300個)
M4
0.7
65
2.6
4.2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43093836
M4×70×50
1箱(300個)
M4
0.7
70
2.6
4.2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43093845
M4×73×50
1箱(300個)
M4
0.7
73
2.6
4.2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43093854
M4×75×50
1箱(300個)
M4
0.7
75
2.6
4.2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43093863
M4×77×50
1箱(300個)
M4
0.7
77
2.6
4.2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43093872
M4×80×50
1箱(300個)
M4
0.7
80
2.6
4.2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43093881
M4×85×50
1箱(300個)
M4
0.7
85
2.6
4.2
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43093897
M4×90×50
1箱(400個)
M4
0.7
90
2.6
4.2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43093906
M4×95×50
1箱(400個)
M4
0.7
95
2.6
4.2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43093924
M4×100×50
1箱(400個)
M4
0.7
100
2.6
4.2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43093933
M5×75×50
1箱(200個)
M5
0.8
75
3.3
4.9
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43093942
M5×80×50
1箱(200個)
M5
0.8
80
3.3
4.9
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43093951
M5×85×50
1箱(300個)
M5
0.8
85
3.3
4.9
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43093967
M5×90×50
1箱(250個)
M5
0.8
90
3.3
4.9
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43093976
M5×95×50
1箱(250個)
M5
0.8
95
3.3
4.9
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43093985
M5×100×50
1箱(250個)
M5
0.8
100
3.3
4.9
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43093915
M4×97×50
1箱(400個)
M4
0.7
97
2.6
4.2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください