大阪魂
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/コート)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
コート
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
53
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43096916
M2×2
1箱(10000個)
M2
0.4
2
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43096925
M2×3
1箱(10000個)
M2
0.4
3
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43096934
M2×4
1箱(10000個)
M2
0.4
4
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43096943
M2×5
1箱(10000個)
M2
0.4
5
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43096952
M2×6
1箱(10000個)
M2
0.4
6
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43096961
M2×7
1箱(8000個)
M2
0.4
7
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43096977
M2×8
1箱(8000個)
M2
0.4
8
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43096986
M2×9
1箱(6000個)
M2
0.4
9
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43096995
M2×10
1箱(6000個)
M2
0.4
10
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097004
M2×12
1箱(6000個)
M2
0.4
12
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43097013
M2.5×3
1箱(8000個)
M2.5
0.45
3
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43097022
M2.5×4
1箱(8000個)
M2.5
0.45
4
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43097031
M2.5×5
1箱(6000個)
M2.5
0.45
5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43097047
M2.5×6
1箱(6000個)
M2.5
0.45
6
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43097056
M2.5×7
1箱(6000個)
M2.5
0.45
7
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43097065
M2.5×8
1箱(5000個)
M2.5
0.45
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097074
M2.5×10
1箱(4000個)
M2.5
0.45
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097083
M2.5×12
1箱(3000個)
M2.5
0.45
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097092
M2.6×3
1箱(8000個)
M2.6
0.45
3
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43097101
M2.6×4
1箱(8000個)
M2.6
0.45
4
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43097117
M2.6×5
1箱(6000個)
M2.6
0.45
5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43097126
M2.6×6
1箱(6000個)
M2.6
0.45
6
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43097135
M2.6×8
1箱(4000個)
M2.6
0.45
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43097144
M2.6×10
1箱(4000個)
M2.6
0.45
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43097153
M2.6×12
1箱(3000個)
M2.6
0.45
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43097162
M3×3
1箱(4000個)
M3
0.5
3
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43097171
M3×4
1箱(3000個)
M3
0.5
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43097187
M3×5
1箱(3000個)
M3
0.5
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097196
M3×6
1箱(3000個)
M3
0.5
6
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097205
M3×7
1箱(2000個)
M3
0.5
7
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43097214
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097223
M3×9
1箱(2000個)
M3
0.5
9
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43097232
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097241
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097257
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43097266
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097275
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097284
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43097293
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097302
M4×4
1箱(2000個)
M4
0.7
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43097311
M4×5
1箱(2000個)
M4
0.7
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43097327
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097336
M4×7
1箱(1000個)
M4
0.7
7
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43097345
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097354
M4×9
1箱(1000個)
M4
0.7
9
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43097363
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097372
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43097381
M4×13
1箱(1000個)
M4
0.7
13
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43097397
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43097406
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ