大阪魂
(+)ナベ小ねじ(黄銅/亜鉛黒)(小箱)
材質
黄銅
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43102972
M2×5
1箱(8000個)
M2
0.4
5
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43102981
M2×8
1箱(6000個)
M2
0.4
8
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43102997
M2.3×4
1箱(7000個)
M2.3
0.4
4
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43103006
M2.6×5
1箱(5000個)
M2.6
0.45
5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43103015
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
0.6
12
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43103024
M4×6
1箱(1500個)
M4
0.7
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43103033
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43103042
M4×40
1箱(400個)
M4
0.7
40
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください