大阪魂
(+-)ナベ小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
プラスマイナス
バスケットに入れる
95
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43105203
M3×3
1箱(3000個)
M3
0.5
3
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105212
M3×4
1箱(3000個)
M3
0.5
4
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105221
M3×5
1箱(3000個)
M3
0.5
5
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105237
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.5
6
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105246
M3×7
1箱(2200個)
M3
0.5
7
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105255
M3×8
1箱(2200個)
M3
0.5
8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105264
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105273
M3×11
1箱(2500個)
M3
0.5
11
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105282
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105291
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105307
M3×15
1箱(2000個)
M3
0.5
15
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105316
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105325
M3×18
1箱(1600個)
M3
0.5
18
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105334
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105343
M3×22
1箱(1400個)
M3
0.5
22
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105352
M3×25
1箱(1200個)
M3
0.5
25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105361
M3×30
1箱(1000個)
M3
0.5
30
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105377
M3×40
1箱(600個)
M3
0.5
40
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105386
M3×45
1箱(800個)
M3
0.5
45
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105395
M3×50
1箱(600個)
M3
0.5
50
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105404
M3.5×4
1箱(4000個)
M3.5
0.6
4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105413
M3.5×5
1箱(4000個)
M3.5
0.6
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105422
M3.5×6
1箱(3500個)
M3.5
0.6
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105431
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
0.6
8
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105447
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
0.6
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105456
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
0.6
12
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105465
M3.5×14
1箱(1600個)
M3.5
0.6
14
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105474
M3.5×15
1箱(1600個)
M3.5
0.6
15
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105483
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
0.6
16
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105492
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
0.6
20
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105517
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
0.6
25
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105526
M3.5×30
1箱(800個)
M3.5
0.6
30
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105535
M3.5×35
1箱(600個)
M3.5
0.6
35
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105544
M3.5×40
1箱(800個)
M3.5
0.6
40
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105553
M3.5×45
1箱(600個)
M3.5
0.6
45
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105562
M3.5×50
1箱(500個)
M3.5
0.6
50
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105571
M4×4
1箱(2500個)
M4
0.7
4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105587
M4×5
1箱(2500個)
M4
0.7
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105596
M4×6
1箱(2200個)
M4
0.7
6
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105605
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105614
M4×10
1箱(1600個)
M4
0.7
10
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105623
M4×11
1箱(1500個)
M4
0.7
11
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105632
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105641
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.7
14
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105657
M4×15
1箱(1200個)
M4
0.7
15
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105666
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105675
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105684
M4×20
1箱(900個)
M4
0.7
20
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105702
M4×23
1箱(700個)
M4
0.7
23
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43105711
M4×25
1箱(700個)
M4
0.7
25
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ