大阪魂
(+-)ナベ小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
プラスマイナス
バスケットに入れる
73
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法K(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43106156
M3×4
1箱(3000個)
M3
0.5
4
1.1
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106165
M3×5
1箱(3000個)
M3
0.5
5
1.1
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106174
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.5
6
1.1
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106183
M3×7
1箱(2200個)
M3
0.5
7
1.1
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106192
M3×8
1箱(2200個)
M3
0.5
8
1.1
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106201
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
1.1
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106217
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
1.1
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106226
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
1.1
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106235
M3×18
1箱(1600個)
M3
0.5
18
1.1
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106244
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
1.1
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106253
M3×25
1箱(1200個)
M3
0.5
25
1.1
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106262
M3×30
1箱(1000個)
M3
0.5
30
1.1
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106271
M3×35
1箱(800個)
M3
0.5
35
1.1
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106287
M3×40
1箱(600個)
M3
0.5
40
1.1
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106296
M3×45
1箱(800個)
M3
0.5
45
1.1
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106305
M3×50
1箱(600個)
M3
0.5
50
1.1
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106314
M3.5×5
1箱(4000個)
M3.5
0.6
5
1.25
2.3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106323
M3.5×6
1箱(3500個)
M3.5
0.6
6
1.25
2.3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106332
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
0.6
8
1.25
2.3
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106341
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
0.6
10
1.25
2.3
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106357
M3.5×14
1箱(1600個)
M3.5
0.6
14
1.25
2.3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106375
M4×5
1箱(2500個)
M4
0.7
5
1.4
2.6
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106384
M4×6
1箱(2200個)
M4
0.7
6
1.4
2.6
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106393
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
1.4
2.6
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106402
M4×10
1箱(1600個)
M4
0.7
10
1.4
2.6
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106411
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
1.4
2.6
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106427
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.7
14
1.4
2.6
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106436
M4×15
1箱(1200個)
M4
0.7
15
1.4
2.6
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106445
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
1.4
2.6
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106454
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
1.4
2.6
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106463
M4×20
1箱(900個)
M4
0.7
20
1.4
2.6
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106472
M4×23
1箱(700個)
M4
0.7
23
1.4
2.6
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106481
M4×25
1箱(700個)
M4
0.7
25
1.4
2.6
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106497
M4×30
1箱(600個)
M4
0.7
30
1.4
2.6
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106506
M4×32
1箱(500個)
M4
0.7
32
1.4
2.6
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106515
M4×35
1箱(500個)
M4
0.7
35
1.4
2.6
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106524
M4×40
1箱(600個)
M4
0.7
40
1.4
2.6
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106533
M4×45
1箱(500個)
M4
0.7
45
1.4
2.6
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106542
M4×50
1箱(450個)
M4
0.7
50
1.4
2.6
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106551
M5×6
1箱(1000個)
M5
0.8
6
1.8
3.3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106567
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
1.8
3.3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106576
M5×10
1箱(900個)
M5
0.8
10
1.8
3.3
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106585
M5×12
1箱(800個)
M5
0.8
12
1.8
3.3
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106594
M5×14
1箱(800個)
M5
0.8
14
1.8
3.3
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106603
M5×15
1箱(700個)
M5
0.8
15
1.8
3.3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106612
M5×16
1箱(700個)
M5
0.8
16
1.8
3.3
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106621
M5×18
1箱(600個)
M5
0.8
18
1.8
3.3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106637
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
1.8
3.3
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106646
M5×25
1箱(700個)
M5
0.8
25
1.8
3.3
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43106655
M5×30
1箱(600個)
M5
0.8
30
1.8
3.3
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ