大阪魂
(+)バインド小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/パーカー)(小箱)
材質
鉄
表面処理
パーカー
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43107942
M4×80×50
1箱(250個)
M4
0.7
80
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43107951
M5×75×50
1箱(150個)
M5
0.8
75
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください