大阪魂
(+)バインド小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43107994
M4×65×50
1箱(350個)
M4
0.7
65
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43108003
M4×70×50
1箱(300個)
M4
0.7
70
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43108012
M4×80×50
1箱(250個)
M4
0.7
80
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43108021
M4×100×50
1箱(400個)
M4
0.7
100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43108037
M5×75×50
1箱(150個)
M5
0.8
75
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください