大阪魂
(+)バインド小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
80
材質
鉄
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43108046
M4×80×50
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください