大阪魂
(+)バインド小ねじ(黄銅/亜鉛黒)(小箱)
材質
黄銅
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43113165
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
0.45
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43113174
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
0.45
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43113183
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43113192
M3×15
1箱(1500個)
M3
0.5
15
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください