大阪魂
(+-)バインド小ねじ(鉄/クロニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ(mm)
0.6
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロニッケル
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
4
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
7.3
十字穴深さ(mm)
(最大)1.83/(最小)1.30
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43114075
M3.5×6
1箱(2500個)
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114084
M3.5×8
1箱(2000個)
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください