大阪魂
(+-)バインド小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
バインド
穴の形状
プラスマイナス
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43114233
M3×4
1箱(2500個)
M3
0.5
4
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114242
M3×5
1箱(2500個)
M3
0.5
5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114251
M3×6
1箱(2200個)
M3
0.5
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114267
M3×8
1箱(1800個)
M3
0.5
8
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114276
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114285
M3×12
1箱(2200個)
M3
0.5
12
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114294
M3×16
1箱(1800個)
M3
0.5
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114303
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
0.6
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114312
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
0.6
8
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114321
M4×5
1箱(1800個)
M4
0.7
5
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114337
M4×6
1箱(1600個)
M4
0.7
6
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114346
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114355
M4×10
1箱(1200個)
M4
0.7
10
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114364
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43114373
M4×14
1箱(900個)
M4
0.7
14
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43114382
M4×16
1箱(900個)
M4
0.7
16
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114391
M4×20
1箱(800個)
M4
0.7
20
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114407
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください