大阪魂
(+-)バインド小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
バインド
穴の形状
プラスマイナス
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43114416
M3×4
1箱(2500個)
M3
0.5
4
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114425
M3×5
1箱(2500個)
M3
0.5
5
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114434
M3×6
1箱(2200個)
M3
0.5
6
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114443
M3×8
1箱(1800個)
M3
0.5
8
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114452
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114461
M3×12
1箱(2200個)
M3
0.5
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114477
M3×16
1箱(1800個)
M3
0.5
16
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114486
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
0.6
6
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114495
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
0.6
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114504
M4×5
1箱(1800個)
M4
0.7
5
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114513
M4×6
1箱(1600個)
M4
0.7
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114522
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114531
M4×10
1箱(1200個)
M4
0.7
10
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114547
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114556
M4×14
1箱(900個)
M4
0.7
14
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114565
M4×16
1箱(900個)
M4
0.7
16
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114574
M4×20
1箱(800個)
M4
0.7
20
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114583
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください