大阪魂
(+)丸皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
70
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(300個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43114942
M4×70×50
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください