大阪魂
(+)丸皿小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
つや消し黒
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
全23種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
長さ(mm)
選択してください
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
内容量
選択してください
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法r(mm)
寸法C(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43116333
M3×6
1箱(3000個)
M3
0.5
6
(最小)0.30
約0.25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116342
M3×7
1箱(2000個)
M3
0.5
7
(最小)0.30
約0.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116351
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
(最小)0.30
約0.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116367
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
(最小)0.30
約0.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116376
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
(最小)0.30
約0.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116385
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
(最小)0.40
約0.3
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43116394
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
(最小)0.40
約0.3
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116403
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
(最小)0.40
約0.3
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116412
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
(最小)0.40
約0.3
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116421
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
(最小)0.40
約0.3
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116437
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
(最小)0.40
約0.3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116446
M4×18
1箱(500個)
M4
0.7
18
(最小)0.40
約0.3
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116455
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
(最小)0.40
約0.3
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43116464
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
(最小)0.50
約0.3
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43116473
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
(最小)0.50
約0.3
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43116482
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
(最小)0.50
約0.3
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116491
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
(最小)0.50
約0.3
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43116507
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
(最小)0.50
約0.3
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43116516
M5×18
1箱(500個)
M5
0.8
18
(最小)0.50
約0.3
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116525
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
(最小)0.50
約0.3
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116534
M5×22
1箱(500個)
M5
0.8
22
(最小)0.50
約0.3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116543
M5×25
1箱(400個)
M5
0.8
25
(最小)0.50
約0.3
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116552
M5×30
1箱(200個)
M5
0.8
30
(最小)0.50
約0.3
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください