大阪魂
(+)丸皿小ねじ(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
頭部ブラック(頭部のみ塗装)
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
全23種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
長さ(mm)
選択してください
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
内容量
選択してください
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法r(mm)
寸法C(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43117471
M3×6
1箱(3000個)
M3
0.5
6
(最小)0.30
約0.25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117487
M3×7
1箱(2000個)
M3
0.5
7
(最小)0.30
約0.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117496
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
(最小)0.30
約0.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117505
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
(最小)0.30
約0.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117514
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
(最小)0.30
約0.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117523
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
(最小)0.40
約0.3
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117532
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
(最小)0.40
約0.3
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43117541
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
(最小)0.40
約0.3
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117557
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
(最小)0.40
約0.3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117566
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
(最小)0.40
約0.3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117575
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
(最小)0.40
約0.3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117584
M4×18
1箱(500個)
M4
0.7
18
(最小)0.40
約0.3
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117593
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
(最小)0.40
約0.3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117602
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
(最小)0.50
約0.3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117611
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
(最小)0.50
約0.3
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117627
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
(最小)0.50
約0.3
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117636
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
(最小)0.50
約0.3
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117645
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
(最小)0.50
約0.3
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117654
M5×18
1箱(500個)
M5
0.8
18
(最小)0.50
約0.3
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117663
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
(最小)0.50
約0.3
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117672
M5×22
1箱(500個)
M5
0.8
22
(最小)0.50
約0.3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117681
M5×25
1箱(400個)
M5
0.8
25
(最小)0.50
約0.3
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117697
M5×30
1箱(200個)
M5
0.8
30
(最小)0.50
約0.3
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください