大阪魂
(+)丸皿小ねじ(黄銅/3価ブラック)(小箱)
材質
黄銅
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
全52種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
75
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(5000個)
52種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
十字穴番号
寸法r(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43117925
M3×5
1箱(5000個)
M3
0.5
5
2
(最小)0.30
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117934
M3×6
1箱(5000個)
M3
0.5
6
2
(最小)0.30
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117943
M3×8
1箱(3500個)
M3
0.5
8
2
(最小)0.30
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43117952
M3×10
1箱(3000個)
M3
0.5
10
2
(最小)0.30
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117961
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
2
(最小)0.30
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117977
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
2
(最小)0.30
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117986
M3×15
1箱(2000個)
M3
0.5
15
2
(最小)0.30
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117995
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
2
(最小)0.30
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118004
M3×18
1箱(2000個)
M3
0.5
18
2
(最小)0.30
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118013
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
2
(最小)0.30
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118022
M3×25
1箱(1000個)
M3
0.5
25
2
(最小)0.30
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118031
M3×30
1箱(1000個)
M3
0.5
30
2
(最小)0.30
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118047
M3×35
1箱(800個)
M3
0.5
35
2
(最小)0.30
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118056
M4×6
1箱(2500個)
M4
0.7
6
2
(最小)0.40
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118065
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
2
(最小)0.40
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43118074
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
2
(最小)0.40
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43118083
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
2
(最小)0.40
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118092
M4×14
1箱(1500個)
M4
0.7
14
2
(最小)0.40
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118101
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
2
(最小)0.40
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118117
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
2
(最小)0.40
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118126
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
2
(最小)0.40
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118135
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
2
(最小)0.40
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118144
M4×25
1箱(800個)
M4
0.7
25
2
(最小)0.40
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118153
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
2
(最小)0.40
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118162
M4×35
1箱(500個)
M4
0.7
35
2
(最小)0.40
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118171
M4×40
1箱(400個)
M4
0.7
40
2
(最小)0.40
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118187
M4×45
1箱(400個)
M4
0.7
45
2
(最小)0.40
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118196
M4×50
1箱(300個)
M4
0.7
50
2
(最小)0.40
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118205
M4×55
1箱(300個)
M4
0.7
55
2
(最小)0.40
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118214
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
2
(最小)0.50
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118223
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
2
(最小)0.50
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118232
M5×15
1箱(900個)
M5
0.8
15
2
(最小)0.50
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43118241
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
2
(最小)0.50
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43118257
M5×30
1箱(400個)
M5
0.8
30
2
(最小)0.50
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118266
M5×50
1箱(200個)
M5
0.8
50
2
(最小)0.50
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118275
M5×70
1箱(200個)
M5
0.8
70
2
(最小)0.50
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118284
M6×10
1箱(700個)
M6
1
10
2
(最小)0.60
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118293
M6×12
1箱(700個)
M6
1
12
2
(最小)0.60
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118302
M6×15
1箱(600個)
M6
1
15
2
(最小)0.60
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118311
M6×16
1箱(600個)
M6
1
16
2
(最小)0.60
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118327
M6×20
1箱(450個)
M6
1
20
2
(最小)0.60
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43118336
M6×25
1箱(350個)
M6
1
25
2
(最小)0.60
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118345
M6×40
1箱(200個)
M6
1
40
2
(最小)0.60
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118354
M6×45
1箱(200個)
M6
1
45
2
(最小)0.60
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118363
M6×50
1箱(150個)
M6
1
50
2
(最小)0.60
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118372
M6×60
1箱(150個)
M6
1
60
2
(最小)0.60
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118381
M6×75
1箱(150個)
M6
1
75
2
(最小)0.60
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118397
M8×20
1箱(200個)
M8
1.25
20
3
(最小)0.80
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118406
M8×25
1箱(200個)
M8
1.25
25
3
(最小)0.80
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118415
M8×30
1箱(150個)
M8
1.25
30
3
(最小)0.80
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ