大阪魂
(+)丸皿小ねじ(黄銅/クロニッケル)(小箱)
材質
黄銅
表面処理
クロニッケル
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
十字穴番号
寸法r(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43118661
M2×4
1箱(10000個)
M2
0.4
4
1
(最小)0.20
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118686
M2×6
1箱(8000個)
M2
0.4
6
1
(最小)0.20
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118695
M2×8
1箱(7000個)
M2
0.4
8
1
(最小)0.20
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118704
M2×10
1箱(5000個)
M2
0.4
10
1
(最小)0.20
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118713
M2×12
1箱(4000個)
M2
0.4
12
1
(最小)0.20
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118722
M2.5×8
1箱(4000個)
M2.5
0.45
8
1
(最小)0.25
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118731
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
0.45
10
1
(最小)0.25
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118747
M2.5×12
1箱(2500個)
M2.5
0.45
12
1
(最小)0.25
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118756
M2.6×4
1箱(6000個)
M2.6
0.45
4
1
(最小)0.26
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118765
M2.6×5
1箱(6000個)
M2.6
0.45
5
1
(最小)0.26
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118774
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
0.45
6
1
(最小)0.26
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118783
M2.6×8
1箱(4000個)
M2.6
0.45
8
1
(最小)0.26
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118792
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
0.45
10
1
(最小)0.26
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118801
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
0.45
12
1
(最小)0.26
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118817
M2.6×15
1箱(1500個)
M2.6
0.45
15
1
(最小)0.26
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118826
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
0.45
16
1
(最小)0.26
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118835
M3×5
1箱(5000個)
M3
0.5
5
2
(最小)0.30
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118844
M3×6
1箱(5000個)
M3
0.5
6
2
(最小)0.30
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118853
M3×8
1箱(3500個)
M3
0.5
8
2
(最小)0.30
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118862
M3×10
1箱(3000個)
M3
0.5
10
2
(最小)0.30
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118871
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
2
(最小)0.30
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43118887
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
2
(最小)0.30
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118896
M3×15
1箱(2000個)
M3
0.5
15
2
(最小)0.30
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118905
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
2
(最小)0.30
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118914
M3×18
1箱(2000個)
M3
0.5
18
2
(最小)0.30
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118923
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
2
(最小)0.30
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118932
M3×25
1箱(1000個)
M3
0.5
25
2
(最小)0.30
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118941
M3×30
1箱(1000個)
M3
0.5
30
2
(最小)0.30
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118957
M3×35
1箱(800個)
M3
0.5
35
2
(最小)0.30
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118966
M3×40
1箱(700個)
M3
0.5
40
2
(最小)0.30
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118975
M3.5×6
1箱(3000個)
M3.5
0.6
6
2
(最小)0.35
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118984
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
0.6
8
2
(最小)0.35
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43118993
M3.5×10
1箱(2000個)
M3.5
0.6
10
2
(最小)0.35
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43119002
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
0.6
12
2
(最小)0.35
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43119011
M4×6
1箱(2500個)
M4
0.7
6
2
(最小)0.40
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43119027
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
2
(最小)0.40
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43119036
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
2
(最小)0.40
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43119045
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
2
(最小)0.40
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43119054
M4×14
1箱(1500個)
M4
0.7
14
2
(最小)0.40
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43119063
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
2
(最小)0.40
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43119072
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
2
(最小)0.40
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43119081
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
2
(最小)0.40
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43119097
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
2
(最小)0.40
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43119106
M4×25
1箱(800個)
M4
0.7
25
2
(最小)0.40
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43119115
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
2
(最小)0.40
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43119124
M4×35
1箱(500個)
M4
0.7
35
2
(最小)0.40
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43119133
M4×40
1箱(400個)
M4
0.7
40
2
(最小)0.40
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43119142
M4×45
1箱(400個)
M4
0.7
45
2
(最小)0.40
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43119151
M4×50
1箱(300個)
M4
0.7
50
2
(最小)0.40
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43119167
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
2
(最小)0.50
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ