大阪魂
(+)丸皿小ねじ小頭(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.7
表面処理
頭部ブラック(頭部のみ塗装)
頭部形状
丸皿小頭
寸法K(mm)
1.4
寸法f(mm)
約0.7
寸法m(mm)
3.8
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.63/(最小)1.11
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
30
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43121057
M4×6
1箱(2000個)
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43121066
M4×8
1箱(2000個)
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43121075
M4×10
1箱(2000個)
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43121084
M4×12
1箱(2000個)
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43121093
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43121102
M4×20
1箱(1000個)
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43121111
M4×25
1箱(500個)
25
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43121127
M4×30
1箱(500個)
30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください