大阪魂
(+)皿アンダーカット(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.7
表面処理
茶ブロンズ
寸法C(mm)
約0.3
頭部形状
皿アンダーカット
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
約4.1
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
8
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43121461
M4×6
1箱(2000個)
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43121477
M4×8
1箱(2000個)
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43121486
M4×10
1箱(2500個)
10
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43121504
M4×15
1箱(1000個)
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43121443
M4×4
1箱(2000個)
4
取扱い終了
返品不可
43121452
M4×5
1箱(2000個)
5
取扱い終了
返品不可
43121495
M4×12
1箱(1000個)
12
取扱い終了
返品不可
43121513
M4×16
1箱(1000個)
16
取扱い終了
返品不可
43121522
M4×18
1箱(500個)
18
取扱い終了
返品不可
43121531
M4×20
1箱(500個)
20
取扱い終了
返品不可
43121547
M4×25
1箱(500個)
25
取扱い終了
返品不可
43121556
M4×30
1箱(500個)
30
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください