大阪魂
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43122301
M3×55×50
1箱(600個)
M3
0.5
55
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43122317
M3×60×50
1箱(500個)
M3
0.5
60
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43122326
M3×65×50
1箱(500個)
M3
0.5
65
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43122335
M3×70×50
1箱(800個)
M3
0.5
70
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43122344
M3×75×50
1箱(500個)
M3
0.5
75
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43122353
M4×65×50
1箱(300個)
M4
0.7
65
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43122362
M4×70×50
1箱(300個)
M4
0.7
70
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43122371
M4×75×50
1箱(300個)
M4
0.7
75
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43122387
M4×80×50
1箱(300個)
M4
0.7
80
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43122396
M4×90×50
1箱(400個)
M4
0.7
90
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43122405
M4×95×50
1箱(400個)
M4
0.7
95
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43122414
M4×100×50
1箱(400個)
M4
0.7
100
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43122423
M5×75×50
1箱(200個)
M5
0.8
75
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43122432
M5×80×50
1箱(200個)
M5
0.8
80
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください