大阪魂
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クロニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
120
材質
鉄
表面処理
クロニッケル
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(80個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43122441
M8×120×50
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください