曜日別特売

(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/SC-3)(小箱)

(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/SC-3)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ステンレス十字穴番号2表面処理SC-3寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)7
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43131907M4×61箱(2000個)6
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43131916M4×81箱(2000個)8
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43131925M4×101箱(2000個)10
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43131934M4×121箱(1000個)12
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43131943M4×141箱(1000個)14
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43131952M4×151箱(1000個)15
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43131961M4×161箱(1000個)16
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43131977M4×181箱(1000個)18
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43131986M4×201箱(1000個)20
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43131995M4×251箱(500個)25
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132004M4×301箱(500個)30
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132013M4×351箱(500個)35
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132022M4×401箱(200個)40
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132031M4×451箱(200個)45
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132047M4×501箱(200個)50
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3548:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする