大阪魂
(+)皿小ねじ小頭(ステンレス/SC-3)(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
SC-3
頭部形状
皿小頭
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法C(mm)
寸法K(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43132643
M4×4
1箱(2000個)
M4
0.7
4
約0.25
1.4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132652
M4×5
1箱(2000個)
M4
0.7
5
約0.25
1.4
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132661
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
約0.25
1.4
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132677
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
約0.25
1.4
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132686
M4×10
1箱(2000個)
M4
0.7
10
約0.25
1.4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132695
M4×12
1箱(2000個)
M4
0.7
12
約0.25
1.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132704
M4×13
1箱(1000個)
M4
0.7
13
約0.25
1.4
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132713
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
約0.25
1.4
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132722
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
約0.25
1.4
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132731
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
約0.25
1.4
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132747
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
約0.25
1.4
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132756
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
約0.25
1.4
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132765
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
約0.25
1.4
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132774
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
約0.25
1.4
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132783
M4×35
1箱(500個)
M4
0.7
35
約0.25
1.4
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132792
M4×40
1箱(200個)
M4
0.7
40
約0.25
1.4
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132801
M4×50
1箱(200個)
M4
0.7
50
約0.25
1.4
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132817
M4×65
1箱(200個)
M4
0.7
65
約0.25
1.4
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132826
M4×70
1箱(200個)
M4
0.7
70
約0.25
1.4
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132835
M4×75
1箱(200個)
M4
0.7
75
約0.25
1.4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132844
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
約0.30
1.9
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132853
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
約0.30
1.9
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43132862
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
約0.30
1.9
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132871
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
約0.30
1.9
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132887
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
約0.30
1.9
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132896
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
約0.30
1.9
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132905
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
約0.30
1.9
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132914
M5×30
1箱(400個)
M5
0.8
30
約0.30
1.9
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132923
M5×35
1箱(200個)
M5
0.8
35
約0.30
1.9
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132932
M5×40
1箱(200個)
M5
0.8
40
約0.30
1.9
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132941
M5×45
1箱(200個)
M5
0.8
45
約0.30
1.9
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132957
M5×50
1箱(100個)
M5
0.8
50
約0.30
1.9
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132966
M5×55
1箱(100個)
M5
0.8
55
約0.30
1.9
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132975
M5×60
1箱(100個)
M5
0.8
60
約0.30
1.9
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132984
M5×65
1箱(100個)
M5
0.8
65
約0.30
1.9
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132993
M5×70
1箱(100個)
M5
0.8
70
約0.30
1.9
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください