曜日別特売

(+)皿小ねじ小頭(黄銅/ニッケル)(小箱)

(+)皿小ねじ小頭(黄銅/ニッケル)(小箱) - 大阪魂
材質黄銅十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理ニッケル寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.4寸法m(mm)約3.6穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)6十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43135583M4×61箱(2000個)6
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
43135592M4×81箱(2000個)8
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
43135601M4×101箱(1500個)10
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
43135617M4×121箱(1500個)12
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
43135626M4×151箱(1000個)15
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135635M4×201箱(800個)20
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43135644M4×251箱(500個)25
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43135653M4×301箱(500個)30
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
782:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする