大阪魂
(+)小形アプセット小ねじ12平(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
3
寸法S(mm)
12
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
小形六角アプセット
寸法K(mm)
5.5
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43135732
M8×10
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください