曜日別特売

(+)薄バインド小ねじH=1.6(ステンレス/SC-4)(小箱)

(+)薄バインド小ねじH=1.6(ステンレス/SC-4)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ステンレス表面処理SC-4頭部形状薄バインド穴の形状十字穴
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43136423M4×41箱(2000個)4
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136432M4×51箱(2000個)5
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136441M4×61箱(2000個)6
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136457M4×81箱(1000個)8
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136466M4×101箱(1000個)10
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136475M4×121箱(1000個)12
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136484M4×141箱(1000個)14
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136493M4×161箱(1000個)16
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136502M4×201箱(1000個)20
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136511M4×251箱(1000個)25
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
30:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする