曜日別特売

4マーク六角アプセット小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)

4マーク六角アプセット小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質寸法S(mm)10表面処理ノンクロームブラック寸法e(mm)11.05頭部形状六角アプセット寸法K(mm)4
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43140894M6×101箱(500個)10
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
43140903M6×121箱(500個)12
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
43140912M6×151箱(400個)15
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
43140921M6×161箱(400個)16
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
43140937M6×201箱(350個)20
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
43140946M6×251箱(400個)25
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
43140955M6×301箱(350個)30
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
43140964M6×351箱(300個)35
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
43140973M6×401箱(250個)40
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
43140982M6×451箱(220個)45
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
43140991M6×501箱(200個)50
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1070:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする