大阪魂
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/CUニッケル)(小箱)
寸法A(mm)
4.52
寸法D(mm)
1.778
寸法I(mm)
(最小)1.397
寸法K(mm)
3.1
寸法dk(mm)
11.8
ドライブサイズ
T25
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43145051
M5×12
1箱(700個)
鉄
M5
トラス
12
0.8
タンパープルーフ
CUニッケル
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145067
M5×20
1箱(400個)
鉄
M5
トラス
20
0.8
タンパープルーフ
CUニッケル
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43145076
M5×30
1箱(500個)
鉄
M5
トラス
30
0.8
タンパープルーフ
CUニッケル
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください