大阪魂
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
全37種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
1
内容量
選択してください
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
37種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43150292
M3×5
1箱(3000個)
鉄
M3
ナベ
5
0.5
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150301
M3×6
1箱(2500個)
鉄
M3
ナベ
6
0.5
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150317
M3×8
1箱(2000個)
鉄
M3
ナベ
8
0.5
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150326
M3×10
1箱(2000個)
鉄
M3
ナベ
10
0.5
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150335
M3×12
1箱(2500個)
鉄
M3
ナベ
12
0.5
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150344
M3×14
1箱(2000個)
鉄
M3
ナベ
14
0.5
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150353
M3×15
1箱(2000個)
鉄
M3
ナベ
15
0.5
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150362
M3×16
1箱(2000個)
鉄
M3
ナベ
16
0.5
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150371
M3×18
1箱(1500個)
鉄
M3
ナベ
18
0.5
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150387
M3×20
1箱(1500個)
鉄
M3
ナベ
20
0.5
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150396
M4×5
1箱(2200個)
鉄
M4
ナベ
5
0.7
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150405
M4×6
1箱(2000個)
鉄
M4
ナベ
6
0.7
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150414
M4×7
1箱(2000個)
鉄
M4
ナベ
7
0.7
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150423
M4×8
1箱(2000個)
鉄
M4
ナベ
8
0.7
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150432
M4×10
1箱(1500個)
鉄
M4
ナベ
10
0.7
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150441
M4×12
1箱(1500個)
鉄
M4
ナベ
12
0.7
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150457
M4×15
1箱(1000個)
鉄
M4
ナベ
15
0.7
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150466
M4×16
1箱(1000個)
鉄
M4
ナベ
16
0.7
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150475
M4×20
1箱(900個)
鉄
M4
ナベ
20
0.7
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150484
M4×25
1箱(700個)
鉄
M4
ナベ
25
0.7
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150493
M4×30
1箱(500個)
鉄
M4
ナベ
30
0.7
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150502
M5×8
1箱(1000個)
鉄
M5
ナベ
8
0.8
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150511
M5×10
1箱(900個)
鉄
M5
ナベ
10
0.8
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150527
M5×12
1箱(800個)
鉄
M5
ナベ
12
0.8
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150536
M5×15
1箱(700個)
鉄
M5
ナベ
15
0.8
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150545
M5×16
1箱(700個)
鉄
M5
ナベ
16
0.8
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150554
M5×20
1箱(500個)
鉄
M5
ナベ
20
0.8
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150563
M5×25
1箱(700個)
鉄
M5
ナベ
25
0.8
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150572
M6×8
1箱(600個)
鉄
M6
ナベ
8
1
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150581
M6×10
1箱(600個)
鉄
M6
ナベ
10
1
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150597
M6×12
1箱(500個)
鉄
M6
ナベ
12
1
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150606
M6×15
1箱(500個)
鉄
M6
ナベ
15
1
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150615
M6×16
1箱(400個)
鉄
M6
ナベ
16
1
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150624
M6×18
1箱(400個)
鉄
M6
ナベ
18
1
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150633
M6×20
1箱(300個)
鉄
M6
ナベ
20
1
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150642
M6×25
1箱(500個)
鉄
M6
ナベ
25
1
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150651
M6×30
1箱(400個)
鉄
M6
ナベ
30
1
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください