大阪魂
TRXタンパープルーフバインド小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43151245
M3×5
1箱(2500個)
鉄
M3
バインド
5
0.5
タンパープルーフ
クローム
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151254
M3×6
1箱(2200個)
鉄
M3
バインド
6
0.5
タンパープルーフ
クローム
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151263
M3×8
1箱(1800個)
鉄
M3
バインド
8
0.5
タンパープルーフ
クローム
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151272
M3×10
1箱(1800個)
鉄
M3
バインド
10
0.5
タンパープルーフ
クローム
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151281
M4×6
1箱(1600個)
鉄
M4
バインド
6
0.7
タンパープルーフ
クローム
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151297
M4×8
1箱(1500個)
鉄
M4
バインド
8
0.7
タンパープルーフ
クローム
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151306
M4×10
1箱(1200個)
鉄
M4
バインド
10
0.7
タンパープルーフ
クローム
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151315
M4×12
1箱(1200個)
鉄
M4
バインド
12
0.7
タンパープルーフ
クローム
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151324
M5×8
1箱(800個)
鉄
M5
バインド
8
0.8
タンパープルーフ
クローム
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151333
M5×10
1箱(800個)
鉄
M5
バインド
10
0.8
タンパープルーフ
クローム
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください