TRXタンパープルーフバインド小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

TRXタンパープルーフバインド小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂TRXタンパープルーフバインド小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂TRXタンパープルーフバインド小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂TRXタンパープルーフバインド小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂TRXタンパープルーフバインド小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂TRXタンパープルーフバインド小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂TRXタンパープルーフバインド小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂TRXタンパープルーフバインド小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43151342M3×51箱(2500個)M3バインド50.5タンパープルーフクロメート
7,098
7,808(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151351M3×61箱(2200個)M3バインド60.5タンパープルーフクロメート
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151367M3×81箱(1800個)M3バインド80.5タンパープルーフクロメート
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151376M3×101箱(1800個)M3バインド100.5タンパープルーフクロメート
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151385M4×61箱(1600個)M4バインド60.7タンパープルーフクロメート
7,098
7,808(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151394M4×81箱(1500個)M4バインド80.7タンパープルーフクロメート
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151403M4×101箱(1200個)M4バインド100.7タンパープルーフクロメート
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151412M4×121箱(1200個)M4バインド120.7タンパープルーフクロメート
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151421M5×81箱(800個)M5バインド80.8タンパープルーフクロメート
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151437M5×101箱(800個)M5バインド100.8タンパープルーフクロメート
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
706:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする