大阪魂
TRXタンパープルーフバインド小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
バインド
穴の形状
タンパープルーフ
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43151491
M3×5
1箱(2500個)
M3
0.5
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151507
M3×6
1箱(2200個)
M3
0.5
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151516
M3×8
1箱(1800個)
M3
0.5
8
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151525
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151534
M4×6
1箱(1600個)
M4
0.7
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151543
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43151552
M4×10
1箱(1200個)
M4
0.7
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151561
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43151577
M5×8
1箱(800個)
M5
0.8
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43151586
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください