大阪魂
TRXタンパープルーフバインド小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43151595
M3×5
1箱(2500個)
鉄
M3
バインド
5
0.5
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43151604
M3×6
1箱(2200個)
鉄
M3
バインド
6
0.5
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151613
M3×8
1箱(1800個)
鉄
M3
バインド
8
0.5
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43151622
M3×10
1箱(1800個)
鉄
M3
バインド
10
0.5
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151631
M4×6
1箱(1600個)
鉄
M4
バインド
6
0.7
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43151647
M4×8
1箱(1500個)
鉄
M4
バインド
8
0.7
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43151656
M4×10
1箱(1200個)
鉄
M4
バインド
10
0.7
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43151665
M4×12
1箱(1200個)
鉄
M4
バインド
12
0.7
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43151674
M5×8
1箱(800個)
鉄
M5
バインド
8
0.8
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43151683
M5×10
1箱(800個)
鉄
M5
バインド
10
0.8
タンパープルーフ
ノンクロームホワイト
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください