大阪魂
TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
全30種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
ねじピッチ(mm)
選択してください
0.45
0.5
0.7
0.8
1
内容量
選択してください
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43154221
M2.6×6
1箱(5000個)
鉄
M2.6
皿
6
0.45
タンパープルーフ
ノンクロームブラック
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154237
M2.6×8
1箱(4000個)
鉄
M2.6
皿
8
0.45
タンパープルーフ
ノンクロームブラック
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154246
M2.6×10
1箱(3000個)
鉄
M2.6
皿
10
0.45
タンパープルーフ
ノンクロームブラック
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154255
M2.6×12
1箱(2500個)
鉄
M2.6
皿
12
0.45
タンパープルーフ
ノンクロームブラック
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154264
M3×4
1箱(4000個)
鉄
M3
皿
4
0.5
タンパープルーフ
ノンクロームブラック
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154273
M3×5
1箱(3000個)
鉄
M3
皿
5
0.5
タンパープルーフ
ノンクロームブラック
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154282
M3×6
1箱(3000個)
鉄
M3
皿
6
0.5
タンパープルーフ
ノンクロームブラック
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154291
M3×8
1箱(3000個)
鉄
M3
皿
8
0.5
タンパープルーフ
ノンクロームブラック
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154307
M3×10
1箱(2000個)
鉄
M3
皿
10
0.5
タンパープルーフ
ノンクロームブラック
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154316
M3×12
1箱(2500個)
鉄
M3
皿
12
0.5
タンパープルーフ
ノンクロームブラック
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154325
M3×15
1箱(2000個)
鉄
M3
皿
15
0.5
タンパープルーフ
ノンクロームブラック
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154334
M3×18
1箱(1500個)
鉄
M3
皿
18
0.5
タンパープルーフ
ノンクロームブラック
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154343
M4×8
1箱(2000個)
鉄
M4
皿
8
0.7
タンパープルーフ
ノンクロームブラック
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154352
M4×10
1箱(1500個)
鉄
M4
皿
10
0.7
タンパープルーフ
ノンクロームブラック
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154361
M4×12
1箱(1500個)
鉄
M4
皿
12
0.7
タンパープルーフ
ノンクロームブラック
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154377
M4×16
1箱(1000個)
鉄
M4
皿
16
0.7
タンパープルーフ
ノンクロームブラック
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154386
M4×20
1箱(900個)
鉄
M4
皿
20
0.7
タンパープルーフ
ノンクロームブラック
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154395
M4×30
1箱(500個)
鉄
M4
皿
30
0.7
タンパープルーフ
ノンクロームブラック
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154404
M5×10
1箱(1000個)
鉄
M5
皿
10
0.8
タンパープルーフ
ノンクロームブラック
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154413
M5×12
1箱(1000個)
鉄
M5
皿
12
0.8
タンパープルーフ
ノンクロームブラック
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154422
M5×15
1箱(700個)
鉄
M5
皿
15
0.8
タンパープルーフ
ノンクロームブラック
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154431
M5×16
1箱(700個)
鉄
M5
皿
16
0.8
タンパープルーフ
ノンクロームブラック
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154447
M5×20
1箱(500個)
鉄
M5
皿
20
0.8
タンパープルーフ
ノンクロームブラック
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154456
M5×25
1箱(700個)
鉄
M5
皿
25
0.8
タンパープルーフ
ノンクロームブラック
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154465
M6×12
1箱(500個)
鉄
M6
皿
12
1
タンパープルーフ
ノンクロームブラック
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154474
M6×15
1箱(500個)
鉄
M6
皿
15
1
タンパープルーフ
ノンクロームブラック
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43154483
M6×20
1箱(400個)
鉄
M6
皿
20
1
タンパープルーフ
ノンクロームブラック
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154492
M6×30
1箱(400個)
鉄
M6
皿
30
1
タンパープルーフ
ノンクロームブラック
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154203
M2.6×4
1箱(6000個)
鉄
M2.6
皿
4
0.45
タンパープルーフ
ノンクロームブラック
取扱い終了
返品不可
43154212
M2.6×5
1箱(6000個)
鉄
M2.6
皿
5
0.45
タンパープルーフ
ノンクロームブラック
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください