大阪魂
TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
皿
穴の形状
タンパープルーフ
全30種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2.6
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ(mm)
選択してください
0.45
0.5
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
内容量
選択してください
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43154526
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
0.45
6
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154535
M2.6×8
1箱(4000個)
M2.6
0.45
8
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154544
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
0.45
10
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154553
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
0.45
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154562
M3×4
1箱(4000個)
M3
0.5
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154571
M3×5
1箱(3000個)
M3
0.5
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154587
M3×6
1箱(3000個)
M3
0.5
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154596
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154605
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154614
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154623
M3×15
1箱(2000個)
M3
0.5
15
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154632
M3×18
1箱(1500個)
M3
0.5
18
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154641
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154657
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154666
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154675
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154684
M4×20
1箱(900個)
M4
0.7
20
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154693
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154702
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154711
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154727
M5×15
1箱(700個)
M5
0.8
15
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154736
M5×16
1箱(700個)
M5
0.8
16
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154745
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154754
M5×25
1箱(700個)
M5
0.8
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154763
M6×12
1箱(500個)
M6
1
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43154772
M6×15
1箱(500個)
M6
1
15
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154781
M6×20
1箱(400個)
M6
1
20
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154797
M6×30
1箱(400個)
M6
1
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43154501
M2.6×4
1箱(6000個)
M2.6
0.45
4
取扱い終了
返品不可
43154517
M2.6×5
1箱(6000個)
M2.6
0.45
5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください