大阪魂
TRXナベ小ねじ(ステンレス/アロック)(小箱)
寸法K(mm)
2.6
ドライブサイズ
T20
寸法dk(Φmm)
7
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43156854
M4×10
ステンレス
M4
ナベ
10
0.7
TRX
アロック
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください