大阪魂
TRXナベ小ねじ(鉄/三価ステンコート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
三価ステンコート
頭部形状
ナベ
穴の形状
TRX
内容量
1箱(2000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43159225
M3×15
M3
0.5
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159234
M4×6
M4
0.7
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください