大阪魂
TRX皿小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43159471
M3×5
1箱(3000個)
鉄
M3
皿
5
0.5
TRX
クローム
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159487
M3×6
1箱(3000個)
鉄
M3
皿
6
0.5
TRX
クローム
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159496
M3×8
1箱(3000個)
鉄
M3
皿
8
0.5
TRX
クローム
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159505
M3×10
1箱(2000個)
鉄
M3
皿
10
0.5
TRX
クローム
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159514
M3×12
1箱(2500個)
鉄
M3
皿
12
0.5
TRX
クローム
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159523
M4×8
1箱(2000個)
鉄
M4
皿
8
0.7
TRX
クローム
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159532
M4×10
1箱(1500個)
鉄
M4
皿
10
0.7
TRX
クローム
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159541
M4×12
1箱(1500個)
鉄
M4
皿
12
0.7
TRX
クローム
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159557
M5×10
1箱(1000個)
鉄
M5
皿
10
0.8
TRX
クローム
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159566
M5×12
1箱(1000個)
鉄
M5
皿
12
0.8
TRX
クローム
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159575
M5×16
1箱(700個)
鉄
M5
皿
16
0.8
TRX
クローム
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159584
M6×12
1箱(500個)
鉄
M6
皿
12
1
TRX
クローム
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159593
M6×15
1箱(500個)
鉄
M6
皿
15
1
TRX
クローム
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159602
M6×20
1箱(400個)
鉄
M6
皿
20
1
TRX
クローム
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159611
M6×25
1箱(500個)
鉄
M6
皿
25
1
TRX
クローム
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159627
M6×30
1箱(400個)
鉄
M6
皿
30
1
TRX
クローム
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159636
M6×35
1箱(300個)
鉄
M6
皿
35
1
TRX
クローム
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください