大阪魂
TRX皿小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
皿
穴の形状
TRX
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43159943
M3×5
1箱(3000個)
M3
0.5
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159952
M3×6
1箱(3000個)
M3
0.5
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159961
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43159977
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159986
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43159995
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160004
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160013
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43160022
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160031
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160047
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160056
M5×16
1箱(700個)
M5
0.8
16
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160065
M6×12
1箱(500個)
M6
1
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160074
M6×15
1箱(500個)
M6
1
15
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160083
M6×20
1箱(400個)
M6
1
20
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160092
M6×25
1箱(500個)
M6
1
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160101
M6×30
1箱(400個)
M6
1
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160117
M6×35
1箱(300個)
M6
1
35
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください