TRX皿小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)

TRX皿小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) - 大阪魂
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43160126M3×51箱(3000個)M350.5TRXノンクロームホワイト
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
43160135M3×61箱(3000個)M360.5TRXノンクロームホワイト
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
43160144M3×81箱(3000個)M380.5TRXノンクロームホワイト
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
43160153M3×101箱(2000個)M3100.5TRXノンクロームホワイト
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160162M3×121箱(2500個)M3120.5TRXノンクロームホワイト
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160171M4×81箱(2000個)M480.7TRXノンクロームホワイト
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160187M4×101箱(1500個)M4100.7TRXノンクロームホワイト
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
43160196M4×121箱(1500個)M4120.7TRXノンクロームホワイト
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
43160205M4×151箱(1000個)M4150.7TRXノンクロームホワイト
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43160214M5×101箱(1000個)M5100.8TRXノンクロームホワイト
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160223M5×121箱(1000個)M5120.8TRXノンクロームホワイト
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
43160232M5×161箱(700個)M5160.8TRXノンクロームホワイト
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43160241M6×121箱(500個)M6121TRXノンクロームホワイト
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160257M6×151箱(500個)M6151TRXノンクロームホワイト
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
43160266M6×201箱(400個)M6201TRXノンクロームホワイト
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
43160275M6×251箱(500個)M6251TRXノンクロームホワイト
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
43160284M6×301箱(400個)M6301TRXノンクロームホワイト
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
43160293M6×351箱(300個)M6351TRXノンクロームホワイト
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2930:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする