azbil(旧:山武)
アンプ内蔵漏液センサ HPQ-DP シリーズ
種類
漏液センサ
検出対象
水
検出方式
反射型
保護構造
IP67(IEC規格)
電源電圧(V)
DC12~24±10%(リップル10%以下)
仕様
NC、PPタイプ
内容量
1個
関連資料:
(7.24MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41068492
HPQ-DP11
¥
18,370
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください