大阪魂
(+)ナベI=1(ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
種類
I=1(ISO W組込)
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43164046
M3×10
1箱(1200個)
M3
10
0.5
-
2
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43164064
M2.5×14
1箱(1300個)
M2.5
14
0.45
-
1
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164073
M4×6
1箱(1300個)
M4
6
0.7
-
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164091
M3×15
1箱(1400個)
M3
15
0.5
-
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43164107
M4×5
1箱(1400個)
M4
5
0.7
-
2
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164134
M3×12
1箱(1600個)
M3
12
0.5
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164161
M2.6×8
1箱(1800個)
M2.6
8
0.45
-
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164177
M3×4
1箱(1800個)
M3
4
0.5
-
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164195
M2.5×7
1箱(2000個)
M2.5
7
0.45
-
1
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164204
M2.5×8
1箱(2000個)
M2.5
8
0.45
-
1
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43164213
M2.6×6
1箱(2000個)
M2.6
6
0.45
-
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164231
M2.6×4
1箱(2500個)
M2.6
4
0.45
-
1
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164247
M6×16
1箱(300個)
M6
16
1
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43164256
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
-
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164265
M2×6
1箱(4000個)
M2
6
0.4
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43164274
M2×8
1箱(4000個)
M2
8
0.4
-
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43164283
M5×30
1箱(400個)
M5
30
0.8
-
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164292
M5×18
1箱(450個)
M5
18
0.8
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164326
M5×14
1箱(500個)
M5
14
0.8
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43164344
M2×4
1箱(6000個)
M2
4
0.4
-
1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43164362
M4×18
1箱(700個)
M4
18
0.7
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164387
M5×8
1箱(700個)
M5
8
0.8
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43164405
M4×14
1箱(800個)
M4
14
0.7
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164423
M4×16
1箱(800個)
M4
16
0.7
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396916
M2.5×5
1箱(3000個)
M2.5
5
-
0.45
1
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42396925
M2.6×5
1箱(2500個)
M2.6
5
-
0.45
1
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396934
M3×5
1箱(1800個)
M3
5
-
0.5
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42396943
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396952
M3×8
1箱(1500個)
M3
8
-
0.5
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396961
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42396977
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
-
0.7
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42396986
M4×12
1箱(900個)
M4
12
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42396995
M5×10
1箱(600個)
M5
10
-
0.8
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397004
M5×12
1箱(600個)
M5
12
-
0.8
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397013
M5×16
1箱(450個)
M5
16
-
0.8
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42397022
M5×20
1箱(400個)
M5
20
-
0.8
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43164055
M3×18
1箱(1200個)
M3
18
0.5
-
2
取扱い終了
返品不可
43164082
M2.6×12
1箱(1400個)
M2.6
12
0.45
-
1
取扱い終了
返品不可
43164116
M2.5×12
1箱(1500個)
M2.5
12
0.45
-
1
取扱い終了
返品不可
43164125
M3×14
1箱(1500個)
M3
14
0.5
-
2
取扱い終了
返品不可
43164143
M2.5×9
1箱(1800個)
M2.5
9
0.45
-
1
取扱い終了
返品不可
43164152
M2.5×10
1箱(1800個)
M2.5
10
0.45
-
1
取扱い終了
返品不可
43164186
M2.3×12
1箱(2000個)
M2.3
12
0.4
-
1
取扱い終了
返品不可
43164222
M2.5×6
1箱(2500個)
M2.5
6
0.45
-
1
取扱い終了
返品不可
43164301
M2×5
1箱(5000個)
M2
5
0.4
-
1
取扱い終了
返品不可
43164317
M4×25
1箱(500個)
M4
25
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
43164335
M5×25
1箱(500個)
M5
25
0.8
-
2
取扱い終了
返品不可
43164353
M4×20
1箱(600個)
M4
20
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
43164371
M5×6
1箱(700個)
M5
6
0.8
-
2
取扱い終了
返品不可
43164396
M2.6×20
1箱(800個)
M2.6
20
0.45
-
1
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ