大阪魂
(+)ナベI=1(ISOW組込)(鉄/CUニッケル)(小箱)
材質
鉄
種類
I=1(ISO W組込)
表面処理
CUニッケル
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43164633
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164642
M4×6
1箱(1300個)
M4
0.7
6
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164651
M2.5×5
1箱(3000個)
M2.5
0.45
5
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164676
M5×12
1箱(600個)
M5
0.8
12
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43164667
M2×5
1箱(5000個)
M2
0.4
5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください