大阪魂
(+)ナベI=1(ISOW組込)(鉄/グリーン)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
I=1(ISO W組込)
表面処理
グリーン
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43164685
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164694
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164703
M3×10
1箱(1200個)
M3
0.5
10
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164721
M4×6
1箱(1300個)
M4
0.7
6
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164737
M3×15
1箱(1400個)
M3
0.5
15
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164746
M4×5
1箱(1400個)
M4
0.7
5
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164755
M3×6
1箱(1500個)
M3
0.5
6
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164764
M3×8
1箱(1500個)
M3
0.5
8
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164773
M3×14
1箱(1500個)
M3
0.5
14
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164782
M3×12
1箱(1600個)
M3
0.5
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164791
M3×4
1箱(1800個)
M3
0.5
4
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164807
M3×5
1箱(1800個)
M3
0.5
5
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164816
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164825
M6×25
1箱(350個)
M6
1
25
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164834
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164843
M5×30
1箱(400個)
M5
0.8
30
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164852
M5×16
1箱(450個)
M5
0.8
16
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164861
M5×18
1箱(450個)
M5
0.8
18
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164877
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164886
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164895
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164913
M5×10
1箱(600個)
M5
0.8
10
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164922
M5×12
1箱(600個)
M5
0.8
12
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164931
M4×18
1箱(700個)
M4
0.7
18
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164947
M5×6
1箱(700個)
M5
0.8
6
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164956
M5×8
1箱(700個)
M5
0.8
8
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164965
M4×14
1箱(800個)
M4
0.7
14
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164983
M4×16
1箱(800個)
M4
0.7
16
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164992
M4×12
1箱(900個)
M4
0.7
12
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43164712
M3×18
1箱(1200個)
M3
0.5
18
取扱い終了
返品不可
43164904
M4×20
1箱(600個)
M4
0.7
20
取扱い終了
返品不可
43164974
M4×15
1箱(800個)
M4
0.7
15
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください