大阪魂
(+)ナベI=1(ISOW組込)(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
I=1(ISO W組込)
表面処理
ゼロクロームSB
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43166146
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43166155
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43166164
M3×10
1箱(1200個)
M3
0.5
10
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43166182
M4×6
1箱(1300個)
M4
0.7
6
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43166191
M3×15
1箱(1400個)
M3
0.5
15
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43166207
M4×5
1箱(1400個)
M4
0.7
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43166216
M3×6
1箱(1500個)
M3
0.5
6
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43166225
M3×8
1箱(1500個)
M3
0.5
8
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43166234
M3×14
1箱(1500個)
M3
0.5
14
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43166243
M3×12
1箱(1600個)
M3
0.5
12
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43166252
M3×4
1箱(1800個)
M3
0.5
4
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43166261
M3×5
1箱(1800個)
M3
0.5
5
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43166277
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43166286
M6×25
1箱(350個)
M6
1
25
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43166295
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43166304
M5×30
1箱(400個)
M5
0.8
30
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43166313
M5×16
1箱(450個)
M5
0.8
16
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43166322
M5×18
1箱(450個)
M5
0.8
18
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43166331
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43166347
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43166356
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43166374
M5×10
1箱(600個)
M5
0.8
10
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43166383
M5×12
1箱(600個)
M5
0.8
12
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43166392
M4×18
1箱(700個)
M4
0.7
18
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43166401
M5×6
1箱(700個)
M5
0.8
6
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43166417
M5×8
1箱(700個)
M5
0.8
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43166426
M4×14
1箱(800個)
M4
0.7
14
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43166444
M4×16
1箱(800個)
M4
0.7
16
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43166453
M4×12
1箱(900個)
M4
0.7
12
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43166173
M3×18
1箱(1200個)
M3
0.5
18
取扱い終了
返品不可
43166365
M4×20
1箱(600個)
M4
0.7
20
取扱い終了
返品不可
43166435
M4×15
1箱(800個)
M4
0.7
15
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください