大阪魂
(+)ナベI=1(ISOW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
種類
I=1(ISO W組込)
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43168063
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
0.7
-
2
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43168072
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
0.7
-
2
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168081
M3×10
1箱(1200個)
M3
10
0.5
-
2
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168106
M2.5×14
1箱(1300個)
M2.5
14
0.45
-
1
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168115
M4×6
1箱(1300個)
M4
6
0.7
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168133
M3×15
1箱(1400個)
M3
15
0.5
-
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168142
M4×5
1箱(1400個)
M4
5
0.7
-
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168151
M2.5×12
1箱(1500個)
M2.5
12
0.45
-
1
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168167
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
0.5
-
2
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168176
M3×14
1箱(1500個)
M3
14
0.5
-
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168185
M3×12
1箱(1600個)
M3
12
0.5
-
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168194
M2.5×9
1箱(1800個)
M2.5
9
0.45
-
1
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168203
M2.5×10
1箱(1800個)
M2.5
10
0.45
-
1
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168212
M2.6×8
1箱(1800個)
M2.6
8
0.45
-
1
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168221
M3×4
1箱(1800個)
M3
4
0.5
-
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168237
M3×5
1箱(1800個)
M3
5
0.5
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168264
M2.5×8
1箱(2000個)
M2.5
8
0.45
-
1
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168273
M2.6×6
1箱(2000個)
M2.6
6
0.45
-
1
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168282
M2.5×6
1箱(2500個)
M2.5
6
0.45
-
1
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168307
M2.5×5
1箱(3000個)
M2.5
5
0.45
-
1
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168316
M6×16
1箱(300個)
M6
16
1
-
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168325
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168334
M2×6
1箱(4000個)
M2
6
0.4
-
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168343
M2×8
1箱(4000個)
M2
8
0.4
-
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168352
M5×20
1箱(400個)
M5
20
0.8
-
2
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168361
M5×30
1箱(400個)
M5
30
0.8
-
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168377
M5×16
1箱(450個)
M5
16
0.8
-
2
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168386
M5×18
1箱(450個)
M5
18
0.8
-
2
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168404
M4×25
1箱(500個)
M4
25
0.7
-
2
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168413
M5×14
1箱(500個)
M5
14
0.8
-
2
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168422
M5×25
1箱(500個)
M5
25
0.8
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168431
M2×4
1箱(6000個)
M2
4
0.4
-
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168465
M5×12
1箱(600個)
M5
12
0.8
-
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43168474
M4×18
1箱(700個)
M4
18
0.7
-
2
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168483
M5×6
1箱(700個)
M5
6
0.8
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168492
M5×8
1箱(700個)
M5
8
0.8
-
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168501
M2.6×20
1箱(800個)
M2.6
20
0.45
-
1
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43168517
M4×14
1箱(800個)
M4
14
0.7
-
2
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168526
M4×16
1箱(800個)
M4
16
0.7
-
2
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43168544
M4×12
1箱(900個)
M4
12
0.7
-
2
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42397887
M3×8
1箱(1500個)
M3
8
-
0.5
2
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43168097
M3×18
1箱(1200個)
M3
18
0.5
-
2
取扱い終了
返品不可
43168124
M2.6×12
1箱(1400個)
M2.6
12
0.45
-
1
取扱い終了
返品不可
43168246
M2.3×12
1箱(2000個)
M2.3
12
0.4
-
1
取扱い終了
返品不可
43168255
M2.5×7
1箱(2000個)
M2.5
7
0.45
-
1
取扱い終了
返品不可
43168291
M2.6×4
1箱(2500個)
M2.6
4
0.45
-
1
取扱い終了
返品不可
43168395
M2×5
1箱(5000個)
M2
5
0.4
-
1
取扱い終了
返品不可
43168447
M4×20
1箱(600個)
M4
20
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
43168456
M5×10
1箱(600個)
M5
10
0.8
-
2
取扱い終了
返品不可
43168535
M2.6×18
1箱(900個)
M2.6
18
0.45
-
1
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください