大阪魂
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/CUニッケル)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
CUニッケル
種類
I=3(SW+ISO W組込)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43169734
M8×20
1箱(130個)
M8
20
1.25
-
3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43169743
M2.5×12
1箱(1500個)
M2.5
12
0.45
-
1
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43169752
M3×4
1箱(1800個)
M3
4
0.5
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43169761
M2×12
1箱(2500個)
M2
12
0.4
-
1
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43169777
M6×18
1箱(300個)
M6
18
1
-
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43169786
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
-
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43169795
M2×8
1箱(4000個)
M2
8
0.4
-
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43169804
M2×4
1箱(6000個)
M2
4
0.4
-
1
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42400951
M2×16
1箱(2000個)
M2
16
-
0.4
1
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42400967
M2.3×10
1箱(2000個)
M2.3
10
-
0.4
1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42400976
M3×40
1箱(500個)
M3
40
-
0.5
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42400985
M6×16
1箱(300個)
M6
16
-
1
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42400994
M8×16
1箱(150個)
M8
16
-
1.25
3
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください