大阪魂
(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/CUニッケル)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
CUニッケル
種類
I=4(SW+ISO小形W組込)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43181485
M2.5×18
1箱(1200個)
M2.5
18
0.45
-
1
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181494
M2×16
1箱(2000個)
M2
16
0.4
-
1
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181503
M2.5×7
1箱(3000個)
M2.5
7
0.45
-
1
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181512
M2×8
1箱(4000個)
M2
8
0.4
-
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181521
M2.3×6
1箱(4000個)
M2.3
6
0.4
-
1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43181537
M6×10
1箱(400個)
M6
10
1
-
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42405422
M2×6
1箱(5000個)
M2
6
-
0.4
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42405431
M2.5×15
1箱(1500個)
M2.5
15
-
0.45
1
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください